text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Inbussleutel 967 SXL TORX® Multicolour TX 8 x 90


967 SXL TORX® Stiftsleutel Multicolour, lang, TX 8 x 90 mmWera stiftsleutel met rubberen ommanteling om de vingers te beschermen. Daardoor een ergonomische en prettige handgreep, ook bij lage temperaturen. De Blacklaser oppervlaktebehandeling zorgt voor een uitstekende bescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur. Ingelaserde en dus wrijfvas

Artikelnummer 9M550790
Geïsoleerd Nee
Grootte (TX) 8
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met gat Nee
VDE getest Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Grootte (TX) 8
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met gat Nee
VDE getest Nee
Merk Wera
Model 967 SXL
Type Torx L-Key

Omschrijving

967 SXL TORX® Stiftsleutel Multicolour, lang, TX 8 x 90 mmWera stiftsleutel met rubberen ommanteling om de vingers te beschermen. Daardoor een ergonomische en prettige handgreep, ook bij lage temperaturen. De Blacklaser oppervlaktebehandeling zorgt voor een uitstekende bescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur. Ingelaserde en dus wrijfvaste maatcodering op de stiftsleutels om snel de juiste sleutel te kunnen vinden.

Artikelnummers

Artikelnummer 9M550790
EAN 4013288194275
UBB 500686613679
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05024481001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.