text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Inbussleutel 967 SXL TORX® HF Multicolour TX 9 x 101


967 SXL HF TORX® Stiftsleutel Multicolour met vasthoudfunctie, lang, TX 9 x 101 mmHoogwaardige stiftsleutel voor binnen TORX® schroeven. Met vasthoudfunctie aan de lange zijde voor een goede grip op de schroef op het gereedschap. De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende corrosiebescherming en lange levensduur. De &apos,Take it easy&

Artikelnummer 8X502586
Geïsoleerd Nee
Grootte (TX) 9
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met gat Nee
VDE getest Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Grootte (TX) 9
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met gat Nee
VDE getest Nee
Merk Wera
Model 967 SXL
Type HF Torx L-Key

Omschrijving

967 SXL HF TORX® Stiftsleutel Multicolour met vasthoudfunctie, lang, TX 9 x 101 mmHoogwaardige stiftsleutel voor binnen TORX® schroeven. Met vasthoudfunctie aan de lange zijde voor een goede grip op de schroef op het gereedschap. De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende corrosiebescherming en lange levensduur. De &apos,Take it easy&apos,-Toolfinder met kleurcodering op maat.

Artikelnummers

Artikelnummer 8X502586
EAN 4013288194152
UBB 500686612010
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05024472001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.