text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Inbussleutel 967 SPKXL TORX® Multicolour TX 40 x 224


967 SPKXL TORX® Stiftsleutel Multicolour, lang, TX 40 x 224 mmWera stiftsleutel met rubberen ommanteling om de vingers te beschermen. Daardoor een ergonomische en prettige handgreep, ook bij lage temperaturen. De kogel aan de lange zijde maakt veilig werken met TORX® schroeven mogelijk, ook in lastige montageposities. De Blacklaser oppervlaktebehandelin

Artikelnummer 3E854380
Geïsoleerd Nee
Grootte (TX) 40
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met gat Nee
VDE getest Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Grootte (TX) 40
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met gat Nee
VDE getest Nee
Merk Wera
Model 967 SPKXL TORX

Omschrijving

967 SPKXL TORX® Stiftsleutel Multicolour, lang, TX 40 x 224 mmWera stiftsleutel met rubberen ommanteling om de vingers te beschermen. Daardoor een ergonomische en prettige handgreep, ook bij lage temperaturen. De kogel aan de lange zijde maakt veilig werken met TORX® schroeven mogelijk, ook in lastige montageposities. De Blacklaser oppervlaktebehandeling zorgt voor een uitstekende bescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur. Ingelaserde en dus wrijfvaste maatcodering op de stiftsleutels om snel de juiste sleutel te kunnen vinden.

Artikelnummers

Artikelnummer 3E854380
EAN 4013288194350
UBB 500686611699
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05024489001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.