text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Inbussleutel 967 SPKXL TORX® Multicolour TX 27 x 172


967 SPKXL TORX® Stiftsleutel Multicolour, lang, TX 27 x 172 mmWera stiftsleutel met rubberen ommanteling om de vingers te beschermen. Daardoor een ergonomische en prettige handgreep, ook bij lage temperaturen. De kogel aan de lange zijde maakt veilig werken met TORX® schroeven mogelijk, ook in lastige montageposities. De Blacklaser oppervlaktebehandelin

Artikelnummer 9L419296
Geïsoleerd Nee
Grootte (TX) 27
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met gat Nee
VDE getest Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Grootte (TX) 27
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met gat Nee
VDE getest Nee
Merk Wera
Model 967 SPKXL
Type Torx L-Key

Omschrijving

967 SPKXL TORX® Stiftsleutel Multicolour, lang, TX 27 x 172 mmWera stiftsleutel met rubberen ommanteling om de vingers te beschermen. Daardoor een ergonomische en prettige handgreep, ook bij lage temperaturen. De kogel aan de lange zijde maakt veilig werken met TORX® schroeven mogelijk, ook in lastige montageposities. De Blacklaser oppervlaktebehandeling zorgt voor een uitstekende bescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur. Ingelaserde en dus wrijfvaste maatcodering op de stiftsleutels om snel de juiste sleutel te kunnen vinden.

Artikelnummers

Artikelnummer 9L419296
EAN 4013288194336
UBB 500686611285
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05024487001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.