text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Inbussleutel 967 SL TORX® HF TX 10 x 85


967 SL TORX® HF Multicolour Stiftsleutel met vasthoudfunctie, TX 10 x 85 mmHoogwaardige stiftsleutel voor binnen TORX® schroeven. Met vasthoudfunctie aan de lange zijde voor een goede grip op de schroef op het gereedschap. De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende corrosiebescherming en lange levensduur. De &apos,Take it easy&apos,-T

Artikelnummer 6T609453
Geïsoleerd Ja
Grootte (TX) 10
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met gat Nee
VDE getest Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Grootte (TX) 10
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met gat Nee
VDE getest Nee
Merk Wera
Model 967 SL
Type HF Torx L-Key

Omschrijving

967 SL TORX® HF Multicolour Stiftsleutel met vasthoudfunctie, TX 10 x 85 mmHoogwaardige stiftsleutel voor binnen TORX® schroeven. Met vasthoudfunctie aan de lange zijde voor een goede grip op de schroef op het gereedschap. De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende corrosiebescherming en lange levensduur. De &apos,Take it easy&apos,-Toolfinder met kleurcodering op maat.

Artikelnummers

Artikelnummer 6T609453
EAN 4013288185259
UBB 500668581555
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05024172001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.