text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Inbussleutel 967 PKXL TORX® TX 40 x 224


967 PKXL TORX® Stiftsleutel, lang, TX 40 x 224 mmHoogwaardige stiftsleutel voor binnen TORX® schroeven. De kogel aan de lange zijde maakt veilig werken mogelijk, ook in lastige montageposities. Met extra lange zijde. De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur. Ingelaser

Artikelnummer 3K776288
Geïsoleerd Nee
Grootte (TX) 40
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met gat Nee
VDE getest Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Grootte (TX) 40
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met gat Nee
VDE getest Nee
Merk Wera
Model 967 PKXL
Type Torx L-Key

Omschrijving

967 PKXL TORX® Stiftsleutel, lang, TX 40 x 224 mmHoogwaardige stiftsleutel voor binnen TORX® schroeven. De kogel aan de lange zijde maakt veilig werken mogelijk, ook in lastige montageposities. Met extra lange zijde. De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur. Ingelaserde en dus wrijfvaste formaatmarkering op de stiftsleutels om snel de juiste sleutel te kunnen vinden.

Artikelnummers

Artikelnummer 3K776288
EAN 4013288194138
UBB 500686610451
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05024469001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.