967/9 TX XL HF 1 Stiftsleutelset met vasthoudfunctie, lang, 9-delig 9x 967 XL HF TORX® Stiftsleutel met vasthoudfunctie, lang: TX 8x90 mm, TX 9x101 mm, TX 10x112 mm, TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 27x172 mm, TX 30x195 mm, TX 40x224 mmHoogwaardige stiftsleutelset voor binnen TORX® schroeven. Met de vasthoudfunctie aan de lange zijde worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden. De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur. Ingelaserde en dus wrijfvaste formaatmarkering op de stiftsleutels om snel de juiste sleutel te kunnen vinden. In handige clip gemaakt van slijtvast materiaal voor duurzaam veilige grip op de stiftsleutels, sleutels makkelijk uit clip te nemen.