text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Inbussleutel 967/9 TX XL 1 XL Set 9 stuks


967/9 TX XL 1 TORX® Stiftsleutelset, lang, 9-delig 3x 967 XL TORX® Stiftsleutel, lang: TX 8x90 mm, TX 9x101 mm, TX 10x112 mm 6x 967 PKXL TORX® Stiftsleutel, lang: TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 27x172 mm, TX 30x195 mm, TX 40x224 mmHoogwaardige stiftsleutelset voor binnen TORX® schroeven. Deels met kogelkop: De kogel aan de lange zijde voor

Artikelnummer 0A563619
Verpakking Overig
Grootte (TX) 40
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Nee
Aantal geleideboren 0
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Overig
Grootte (TX) 40
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Nee
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Aantal houtboren 0
Aantal HSS-spiraalboren 0
Aantal kabelsnijders 0
Aantal coax-gereedschappen 0
Aantal kruisschroevendraaiers PH 0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 0
Aantal gatenzagen 0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel 0
Aantal randverzinkers 0
Aantal ringsleutels 0
Aantal sleufschroevendraaiers 0
Aantal dopinzetstukken 0
Aantal dopsleutels 0
Aantal steeksleutels 0
Aantal steenboren 0
Aantal trappenboren 0
Aantal Torx-schroevendraaiers 0
Totaal aantal gereedschappen 9
Aantal vijlen 0
Aantal meetgereedschappen 0
Aantal tangen 0
Aantal ringsteeksleutels 0
Aantal binnenzeskantsleutels 0
Aantal schroefsleutels 0
Aantal bitinzetstukken 0
Aantal testgereedschappen 0
Aantal ratels 0
Aantal wringstaven 0
Aantal beitels en drevels 0
Aantal hamers 0
Aantal multifunctionele gereedschappen 0
Aantal zagen 0
Merk WERA

Omschrijving

967/9 TX XL 1 TORX® Stiftsleutelset, lang, 9-delig 3x 967 XL TORX® Stiftsleutel, lang: TX 8x90 mm, TX 9x101 mm, TX 10x112 mm 6x 967 PKXL TORX® Stiftsleutel, lang: TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 27x172 mm, TX 30x195 mm, TX 40x224 mmHoogwaardige stiftsleutelset voor binnen TORX® schroeven. Deels met kogelkop: De kogel aan de lange zijde voor veilig werken, ook in lastige montageposities. De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur. Ingelaserde en dus wrijfvaste formaatmarkering op de stiftsleutels om snel de juiste sleutel te kunnen vinden. In handige clip gemaakt van slijtvast materiaal voor duurzaam veilige grip op de stiftsleutels, sleutels makkelijk uit clip te nemen.

Artikelnummers

Artikelnummer 0A563619
EAN 4013288193520
UBB 500686616649
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05024460001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.