text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Inbussleutel 950 L HF 6.0 x 180


950 L HF Stiftsleutel, metrisch, verchroomd, met vasthoudfunctie, 6 x 180 mmHoogwaardige stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven met hoge corrosiebescherming en extra lange hendel voor hoge krachtoverdracht en werken op diepgelegen plekken. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de defo

Artikelnummer 5T274156
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haak
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 6
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 180
Uitvoering Haak
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 6
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 180
Met centreerstift Nee
Met gat Nee
Met kogelkop Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 32
VDE getest Nee
Merk Wera
Model 950 L HF
Type Hex L-Key Wrench

Omschrijving

950 L HF Stiftsleutel, metrisch, verchroomd, met vasthoudfunctie, 6 x 180 mmHoogwaardige stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven met hoge corrosiebescherming en extra lange hendel voor hoge krachtoverdracht en werken op diepgelegen plekken. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. Met vasthoudfunctie dankzij ingeperste, verende kogel vanaf formaat 3.

Artikelnummers

Artikelnummer 5T274156
EAN 4013288207326
UBB 500713657178
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05022123001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.