text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Inbussleutel 950 L HF 10,0 x 219


950 L HF Stiftsleutel, metrisch, verchroomd, met vasthoudfunctie, 10 x 219 mmHoogwaardige stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven met hoge corrosiebescherming en extra lange hendel voor hoge krachtoverdracht en werken op diepgelegen plekken. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de def

Artikelnummer 3Y570106
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haak
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 10
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 219
Uitvoering Haak
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 10
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 219
Met centreerstift Nee
Met gat Nee
Met kogelkop Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 40
VDE getest Nee
Merk WERA
Model 950 L HF

Omschrijving

950 L HF Stiftsleutel, metrisch, verchroomd, met vasthoudfunctie, 10 x 219 mmHoogwaardige stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven met hoge corrosiebescherming en extra lange hendel voor hoge krachtoverdracht en werken op diepgelegen plekken. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. Met vasthoudfunctie dankzij ingeperste, verende kogel vanaf formaat 3.

Artikelnummers

Artikelnummer 3Y570106
EAN 4013288207333
UBB 500713657582
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05022125001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.