text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Inbussleutel 3967 SXL HF TORX® Multicolour TX 25 x 154


3967 SXL HF TORX® Stiftsleutel Multicolour met vasthoudfunctie, lang, RVS, TX 25 x 154 mmHoogwaardige stiftsleutel van RVS voor binnen TORX® schroeven. Uitermate corrosiebestending dankzij ijsgehard RVS van de stiftsleutels, waardoor ook vliegroest bij RVS-schroefverbindingen kan worden voorkomen. Voorzien van vasthoudfunctie aan lange zijde: Doordat aandrijfstift en schroefprofiel tegen elkaar drukken, ontstaat een klemkracht en worden schroeven veilig in het gereedschap gehouden! Met extra lange zijde voor werkzaamheden op moeilijk bereikbare plekken. De kunststof ommanteling met goede grip vergemakkelijkt het schroeven ook bij lage temperaturen. Take-it-Easy Toolfinder met kleurcodering op formaat.

Artikelnummer 1Q238636
Geïsoleerd Nee
Grootte (TX) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met gat Nee
VDE getest Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Grootte (TX) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met gat Nee
VDE getest Nee
Merk Wera
Goederencode 82054000
Model 3967 SXL HF
Type Torx L-Key

Omschrijving

3967 SXL HF TORX® Stiftsleutel Multicolour met vasthoudfunctie, lang, RVS, TX 25 x 154 mmHoogwaardige stiftsleutel van RVS voor binnen TORX® schroeven. Uitermate corrosiebestending dankzij ijsgehard RVS van de stiftsleutels, waardoor ook vliegroest bij RVS-schroefverbindingen kan worden voorkomen. Voorzien van vasthoudfunctie aan lange zijde: Doordat aandrijfstift en schroefprofiel tegen elkaar drukken, ontstaat een klemkracht en worden schroeven veilig in het gereedschap gehouden! Met extra lange zijde voor werkzaamheden op moeilijk bereikbare plekken. De kunststof ommanteling met goede grip vergemakkelijkt het schroeven ook bij lage temperaturen. Take-it-Easy Toolfinder met kleurcodering op formaat.

Artikelnummers

Artikelnummer 1Q238636
EAN 4013288207180
UBB 500713660792
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05022685001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.