text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Inbussleutel 3950 PKL inch 3/8" x 224


3950 PKL Stiftsleutel, inch, RVS, 3/8", x 224 mmHoogwaardige stiftsleutel-set van RVS van Wera voor binnenzeskant-schroeven in inch-maten. RVS voorkomt de overdracht van vliegroest. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. Voorzien v

Artikelnummer 81623.096.224
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haak
Geïsoleerd Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 224
Uitvoering Haak
Geïsoleerd Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 224
Met centreerstift Nee
Met gat Nee
Sleutelwijdte (inch) 3/8 inch
Met kogelkop Ja
Beenlengte kortste deel (mm) 42
VDE getest Nee
Merk WERA
Model 3950 PKL

Omschrijving

3950 PKL Stiftsleutel, inch, RVS, 3/8", x 224 mmHoogwaardige stiftsleutel-set van RVS van Wera voor binnenzeskant-schroeven in inch-maten. RVS voorkomt de overdracht van vliegroest. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. Voorzien van zeskant-kogelkop aan lange zijde: Dankzij de kogelvormige aandrijfprofielen is het mogelijk om de gereedschapsas t.o.v. de hartlijn van de schroef naar buiten te verleggen of te zwenken, waardoor het ook mogelijk wordt om &apos,om de hoek&apos, te schroeven.

Artikelnummers

Artikelnummer 81623.096.224
EAN 4013288117236
UBB 500511584137
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 05022718001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.