text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Inbussleutel 3950 PKL 8,0 x 195


3950 PKL Stiftsleutel, metrisch, RVS, 8 x 195 mmHoogwaardige stiftsleutel van RVS van Wera voor binnenzeskant-schroeven. RVS voorkomt de overdracht van vliegroest. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. Voorzien van zeskant-kogelko

Artikelnummer 81623.080.195
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haak
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 8
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 195
Uitvoering Haak
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 8
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 195
Met centreerstift Nee
Met gat Nee
Met kogelkop Ja
Beenlengte kortste deel (mm) 37
VDE getest Nee
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 130
Model 3950 PKL
Type Ball Ended Hex L-Key Wrench

Omschrijving

3950 PKL Stiftsleutel, metrisch, RVS, 8 x 195 mmHoogwaardige stiftsleutel van RVS van Wera voor binnenzeskant-schroeven. RVS voorkomt de overdracht van vliegroest. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. Voorzien van zeskant-kogelkop aan lange zijde: Dankzij de kogelvormige aandrijfprofielen is het mogelijk om de gereedschapsas t.o.v. de hartlijn van de schroef naar buiten te verleggen of te zwenken, waardoor het ook mogelijk wordt om &apos,om de hoek&apos, te schroeven.

Artikelnummers

Artikelnummer 81623.080.195
EAN 4013288111340
UBB 500511643388
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 05022708001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.