Bit-Check 10 Impaktor 4, 10-delig 1x 897/4 IMP Impaktor houder met spanring en Magneet: 1/4", x 75 mm 4x 855/1 IMP DC Impaktor Bits Pozidriv: 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 5x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® Bits: 2x TX 20x25 mm, 2x TX 25x25 mm, TX 30x25 mmDe Impaktor-technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties. Verhoogde wrijvingsweerstand dankzij ruwe diamantdeeltjes op de bitpunt voorkomt het wegglijden uit de schroef. Impaktor-houder voor het afleiden van extreme belastingspieken. Bijzonder torsie-effect dankzij dubbele torsieveer. Uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met conventionele impact- en slagschroevendraaiers. De meerdelige Bit-Check overtuigt door het lage gewicht en uitstekende compactheid. Daarbij zorgt het zachte materiaal in het onderste gedeelte van de Bit-Check voor een betere houvast voor de bits en maakt tegelijk het uitnemen daarvan makkelijker. Het profiel en het formaat van de bits zijn gemakkelijk te herkennen dankzij de Wera &apos,Take it easy&apos,-Toolfinder met kleurcodering en duidelijk zichtbare beschrijving.