text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Handgreep 8789 A A-110mm


8789 A Zyklop Glijstang, 1/4",, 1/4", x 110 mmWera Zyklop T-greep voor overbrenging van hogere draaimomenten. Voor 1/4", vierkant-steeksleutelinzetstukken met kogelblokkering. Met verschuifbare aandrijving, voor extra flexibiliteit. Gemaakt van hoogwaardig matverchroomd chroom-vanadium.

Artikelnummer 81014.000.110
Uitvoering T-handgreep
Geïsoleerd Ja
Lengte (mm) 110
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering T-handgreep
Geïsoleerd Ja
Lengte (mm) 110
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Aansluitmaat (mm) 6.3
Schuifgreep Ja
VDE getest Nee
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 44
Type Zyklop Sliding T-Handle

Omschrijving

8789 A Zyklop Glijstang, 1/4",, 1/4", x 110 mmWera Zyklop T-greep voor overbrenging van hogere draaimomenten. Voor 1/4", vierkant-steeksleutelinzetstukken met kogelblokkering. Met verschuifbare aandrijving, voor extra flexibiliteit. Gemaakt van hoogwaardig matverchroomd chroom-vanadium.

Artikelnummers

Artikelnummer 81014.000.110
EAN 4013288121493
UBB 500511980210
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05003524001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.