text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Wera Dopsleutelset Zyklop Speed 42-delig 1/4 inch breedte over vlakken 4-14 mm nr.


8100 SB 6 Zyklop Speed-ratelset, 3/8",-aandrijving, metrisch, 29-delig 1x 8000 B Zyklop Speed ratel met 3/8",-aandrijving: 3/8", x 199 mm 9x 8790 HMB Zyklop Hand- en Machinedop met 3/8",-aandrijving: 8x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm 1x 8794 LB Zyklop-verlengstuk met vrijloophuls, lang voor 3/8",: 3/

Artikelnummer 81030.000.006
Verpakking Zak
Aansluitmaat 3/8 inch
Aantal dopsleutels 9
Totaal aantal gereedschappen 29
Aansluitmaat (mm) 9.53
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Zak
Aansluitmaat 3/8 inch
Aantal dopsleutels 9
Totaal aantal gereedschappen 29
Aansluitmaat (mm) 9.53
Aantal doppen voor schroevendraaier 0
Aantal torx doppen 0
Aantal zeskant doppen 0
Merk Wera

Omschrijving

8100 SB 6 Zyklop Speed-ratelset, 3/8",-aandrijving, metrisch, 29-delig 1x 8000 B Zyklop Speed ratel met 3/8",-aandrijving: 3/8", x 199 mm 9x 8790 HMB Zyklop Hand- en Machinedop met 3/8",-aandrijving: 8x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm 1x 8794 LB Zyklop-verlengstuk met vrijloophuls, lang voor 3/8",: 3/8", x 200 mm 1x 8794 B Zyklop Wobble-Verlengstuk, 3/8",: 3/8", x 76 mm 1x 8784 B1 Zyklop Adapter, 3/8",: 1/4", x 3/8", x 44 mm 3x 851/4 TZ Bits Phillips: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm, PH 3x50 mm 3x 855/4 TZ Bits Pozidriv: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm, PZ 3x50 mm 5x 867/4 Z TORX® Bits: TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm 4x 840/4 Z Zeskant Bits: 4x50 mm, 5x50 mm, 6x50 mm, 8x50 mm 1x 800/4 Z Sleufschroeven Bits: 1 x 5.5 x 50 mmOngelooflijk compacte indeling voor veel gereedschap op weinig ruimte. Een volledig nieuwe ratelervaring dankzij innovatief stoffen etui, uiterst robuust en duurzaam. Rechtop te plaatsen voor overzichtelijke opslag in gereedschapsrek. Extra oppervlakbescherming door stof aan buitenzijde. Laag gewicht en gering volume en daardoor makkelijk mee te nemen. Met &apos,Take it easy&apos,-Toolfinder: Kleurcodering op grootte.

Artikelnummers

Artikelnummer 81030.000.006
EAN 4013288173911
UBB 500625636500
UNSPSC 27111703
Fabrikant artikelnummer 05004046001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.