text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera dopsleutelset Zyklop Speed 37-delig 1/2 inch breedte overdwars 10-32 mm


8100 SA 2 Zyklop Speed-ratelset, 1/4",-aandrijving, metrisch, 42-delig 1x 8000 A Zyklop Speed ratel met 1/4",-aandrijving: 1/4", x 152 mm 13x 8790 HMA Zyklop Hand- en Machinedop met 1/4",-aandrijving: 4x23 mm, 4.5x23 mm, 5x23 mm, 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 9x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm, 14x23 mm 1x 8789 A Zyklop Glijstang, 1

Artikelnummer 81000.000.002
Verpakking Koffer
Aansluitmaat 1/4 inch
Aantal dopsleutels 13
Totaal aantal gereedschappen 42
Aansluitmaat (mm) 6.35
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Koffer
Aansluitmaat 1/4 inch
Aantal dopsleutels 13
Totaal aantal gereedschappen 42
Aansluitmaat (mm) 6.35
Aantal doppen voor schroevendraaier 0
Aantal torx doppen 0
Aantal zeskant doppen 0
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 1413
Type Tool Set

Omschrijving

8100 SA 2 Zyklop Speed-ratelset, 1/4",-aandrijving, metrisch, 42-delig 1x 8000 A Zyklop Speed ratel met 1/4",-aandrijving: 1/4", x 152 mm 13x 8790 HMA Zyklop Hand- en Machinedop met 1/4",-aandrijving: 4x23 mm, 4.5x23 mm, 5x23 mm, 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 9x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm, 14x23 mm 1x 8789 A Zyklop Glijstang, 1/4",: 1/4", x 110 mm 1x 8794 A Zyklop Wobble-verlengstuk, 1/4",: 1/4", x 56 mm 1x 8795 A Zyklop-cardangewricht, 1/4",: 1/4", x 35.5 mm 1x 8784 A1 Zyklop Adapter, 1/4",: 1/4", x 37 mm 1x 8796 SA Zyklop-verlengstuk ",Flexible-Lock", met vrijloophuls, kort voor 1/4",: 1/4", x 75 mm 1x 8796 LA Zyklop-verlengstuk ",Flexible-Lock", met vrijloophuls, lang, 1/4",: 1/4", x 150 mm 3x 851/1 Z Bits Phillips: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 3x 855/1 Z Bits Pozidriv: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 8x 867/1 Z TORX® BO Bits met Boring: TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 840/1 Z Zeskant Bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm 3x 800/1 Z Sleufschroeven Bits: 0.6x4.5x25 mm, 1x5.5x25 mm, 1.2x8x25 mm42-delige Zyklop-set in robuuste metalen koffer: Zyklop-ratel met 1/4", aandrijving. Dankzij de fijne vertanding (72 tanden) is een geringe terughaalhoek (5°) mogelijk. De ratelkop is vrij zwenkbaar en kan met de schuifschakelaars aan beide zijden in elk gewenste positie worden vergrendeld. Probleemloos werken met veel ruimte voor uw handen is nu zelfs bij zeer enge of moeilijk te bereiken inbouwsituaties mogelijk. De vaste standen bij 0°, 15° en 90° naar links en rechts zorgen ervoor dat u veilig kunt werken, zonder risico op wegglijden van de ratelkop. In de 0°-positie kan de ratel in combinatie met een adapter en bit ook als een conventionele schroevendraaier worden gebruikt. De vliegmassaconstructie versnelt het schroefproces. De rotatiesymmetrische opbouw van de Kraftform-handgreep en de vrijloophuls ondersteunen snel heen-en-weer draaien. Dankzij de uitstekend op de hand aangepaste vorm van de Kraftform-handgreep worden verwondingen aan de hand, zoals blaren en schuurplekken, voorkomen. De voor de greep toegepaste harde materialen maken snel ompakken zonder dat de huid aan de greep blijft &apos,vastplakken&apos, mogelijk. De zachtere, &apos,anti-slip&apos,-zones zorgen voor een verliesvrije overdracht van grote krachten. Voor 1/4", vierkant-steeksleutelinzetstukken alsmede 1/4", verbindingselementen met vierkant-aandrijving, met kogelblokkering. Met 13 Zyklop-doppen, 2 Zyklop-verlengstukken met sneldraaihuls, 1 &apos,wobble&apos,-verlengstuk, 1 T-greep, 1 haakse aandrijving, 1 verbindingselement met snelwisselfunctie, 22 bits. Met &apos,Take it easy&apos,-Toolfinder: Kleurcodering op grootte.

Artikelnummers

Artikelnummer 81000.000.002
EAN 4013288121103
UBB 500511971896
UNSPSC 27111703
Fabrikant artikelnummer 05003533001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.