text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Dopsleutelset Zyklop Metaal 8100 SB 7 29-delig 3/8 inch breedte over vlakken


8100 SB 8 Zyklop Metal-ratelset, omschakelpal, 3/8",-aandrijving, metrisch, 29-delig 1x 8004 B Zyklop Metal-ratel met omschakelpal met 3/8",-aandrijving: 3/8", x 222 mm 9x 8790 HMB Zyklop Hand- en Machinedop met 3/8",-aandrijving: 8x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm 1x 8794 LB Zyklop-verlengstuk met vr

Artikelnummer 81030.000.008
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Verpakking Zak
Aansluitmaat 3/8 inch
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Verpakking Zak
Aansluitmaat 3/8 inch
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Nee
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Aantal houtboren 0
Aantal HSS-spiraalboren 0
Aantal kabelsnijders 0
Aantal coax-gereedschappen 0
Aantal kruisschroevendraaiers PH 0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 0
Aantal gatenzagen 0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel 0
Aantal randverzinkers 0
Aantal ringsleutels 0
Aantal sleufschroevendraaiers 0
Aantal dopinzetstukken 0
Aantal dopsleutels 9
Aantal steeksleutels 0
Aantal steenboren 0
Aantal trappenboren 0
Aantal Torx-schroevendraaiers 0
Totaal aantal gereedschappen 29
Aantal vijlen 0
Aantal meetgereedschappen 0
Aansluitmaat (mm) 10
Aantal tangen 0
Aantal ringsteeksleutels 0
Aantal torx doppen 6
Aantal zeskant doppen 15
Aantal binnenzeskantsleutels 0
Aantal schroefsleutels 0
Aantal bitinzetstukken 16
Aantal testgereedschappen 0
Aantal ratels 1
Aantal wringstaven 0
Aantal beitels en drevels 0
Aantal hamers 0
Aantal multifunctionele gereedschappen 0
Aantal zagen 0
Met ratelsleutel Ja
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 1370
Type Tool Set

Omschrijving

8100 SB 8 Zyklop Metal-ratelset, omschakelpal, 3/8",-aandrijving, metrisch, 29-delig 1x 8004 B Zyklop Metal-ratel met omschakelpal met 3/8",-aandrijving: 3/8", x 222 mm 9x 8790 HMB Zyklop Hand- en Machinedop met 3/8",-aandrijving: 8x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm 1x 8794 LB Zyklop-verlengstuk met vrijloophuls, lang voor 3/8",: 3/8", x 200 mm 1x 8794 B Zyklop Wobble-Verlengstuk, 3/8",: 3/8", x 76 mm 1x 8784 B1 Zyklop Adapter, 3/8",: 1/4", x 3/8", x 44 mm 3x 851/1 Z Bits Phillips: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 2x 855/1 Z Bits Pozidriv: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 6x 867/1 TORX® Bits: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 840/1 Z Zeskant Bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mmOngelooflijk compacte indeling voor veel gereedschap op weinig ruimte. Een volledig nieuwe ratelervaring dankzij innovatief stoffen etui, uiterst robuust en duurzaam. Rechtop te plaatsen voor overzichtelijke opslag in gereedschapsrek. Extra oppervlakbescherming door stof aan buitenzijde. Laag gewicht en gering volume en daardoor makkelijk mee te nemen. Met &apos,Take it easy&apos,-Toolfinder: Kleurcodering op grootte.

Artikelnummers

Artikelnummer 81030.000.008
EAN 4013288173928
UBB 500625636765
UNSPSC 27111703
Fabrikant artikelnummer 05004048001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.