text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera dopsleutelset Riem C 2 Zyklop 6-delig 1/2 inch 4-10 mm voor binnenzeskant


Belt C 3 TORX® HF Zyklop Bitdoppen set TORX®, met vasthoudfunctie, 1/2", -aandrijving, 6-delig 6x 8767 C HF TORX® Zyklop Bitdop met 1/2",-aandrijving, met vasthoudfunctie: TX 25x60 mm, TX 30x60 mm, TX 40x60 mm, TX 45x60 mm, TX 50x60 mm, TX 55x60 mm 1x Belt C (stoffen riem), 6-delig, zonder gereedschap: 45 x 275 mm 1x Klittenbandset 30: 30 x 200 mmRobuus

Artikelnummer 2E223267
Verpakking Zak
Aansluitmaat 1/2 inch
Aantal dopsleutels 6
Totaal aantal gereedschappen 6
Aansluitmaat (mm) 6.3
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Zak
Aansluitmaat 1/2 inch
Aantal dopsleutels 6
Totaal aantal gereedschappen 6
Aansluitmaat (mm) 6.3
Aantal doppen voor schroevendraaier 0
Aantal torx doppen 6
Aantal zeskant doppen 0
Merk Wera

Omschrijving

Belt C 3 TORX® HF Zyklop Bitdoppen set TORX®, met vasthoudfunctie, 1/2", -aandrijving, 6-delig 6x 8767 C HF TORX® Zyklop Bitdop met 1/2",-aandrijving, met vasthoudfunctie: TX 25x60 mm, TX 30x60 mm, TX 40x60 mm, TX 45x60 mm, TX 50x60 mm, TX 55x60 mm 1x Belt C (stoffen riem), 6-delig, zonder gereedschap: 45 x 275 mm 1x Klittenbandset 30: 30 x 200 mmRobuuste stoffen riem (belt) in kenmerkend Wera design voor 6 bitdoppen op beperkte ruimte. Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van de doppen mogelijk. Voorzien van &apos,Take it easy&apos,-Toolfinder met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Inclusief karabijnhaak voor bevestiging aan riemlussen of tassen. Uiterst korte, stabiele bit-doppen met de voordelen van de Wera bit-technologie. Bit-doppen met vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven en minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen daarvan op het werkstuk. Voorzien van vliesrug en klittenband voor eenvoudige bevestiging, bijvoorbeeld tegen een rek of aan een werkplaatswagen, maar ook aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem.

Artikelnummers

Artikelnummer 2E223267
EAN 4013288204882
UBB 500693653155
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05003997001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.