text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Dopsleutelset Riem 2 8-delig 1/4 inch 2-8 mm voor binnenzeskant


Belt A 3 TORX® HF Zyklop Bitdoppen set TORX®, met vasthoudfunctie, 1/4", -aandrijving, 9-delig 9x 8767 A HF TORX® Zyklop Bitdop met 1/4",-aandrijving, met vasthoudfunctie: TX 8x28 mm, TX 9x28 mm, TX 10x28 mm, TX 15x28 mm, TX 20x28 mm, TX 25x28 mm, TX 27x28 mm, TX 30x28 mm, TX 40x28 mm 1x Belt A (stoffen riem) , 9-delig, zonder gereedschap: 39 x 238 mm 1

Artikelnummer 7E502267
Verpakking Zak
Aansluitmaat 1/4 inch
Aantal dopinzetstukken 10
Aantal dopsleutels 0
Totaal aantal gereedschappen 9
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Zak
Aansluitmaat 1/4 inch
Aantal dopinzetstukken 10
Aantal dopsleutels 0
Totaal aantal gereedschappen 9
Aansluitmaat (mm) 6.35
Aantal doppen voor schroevendraaier 0
Aantal torx doppen 9
Aantal zeskant doppen 0
Merk Wera
Type Socket Spanner Set

Omschrijving

Belt A 3 TORX® HF Zyklop Bitdoppen set TORX®, met vasthoudfunctie, 1/4", -aandrijving, 9-delig 9x 8767 A HF TORX® Zyklop Bitdop met 1/4",-aandrijving, met vasthoudfunctie: TX 8x28 mm, TX 9x28 mm, TX 10x28 mm, TX 15x28 mm, TX 20x28 mm, TX 25x28 mm, TX 27x28 mm, TX 30x28 mm, TX 40x28 mm 1x Belt A (stoffen riem) , 9-delig, zonder gereedschap: 39 x 238 mm 1x Klittenbandset 30: 30 x 200 mmRobuuste stoffen riem (belt) in kenmerkend Wera design voor 9 bit-doppen op beperkte ruimte. Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van de doppen mogelijk. Voorzien van &apos,Take it easy&apos,-Toolfinder met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Inclusief karabijnhaak voor bevestiging aan riemlussen of tassen. Uiterst korte, stabiele bitdoppen met de voordelen van de Wera bit-technologie. Bitdoppen met vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven en minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen daarvan op het werkstuk. Voorzien van vliesrug en klittenband voor eenvoudige bevestiging, bijvoorbeeld tegen een rek of aan een werkplaatswagen, maar ook aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem.

Artikelnummers

Artikelnummer 7E502267
EAN 4013288190772
UBB 500678956441
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05003882001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.