text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Dopsleutelset KK Zyklop Mini 2 27-delig 1/4 inch breedte over vlak 4-13 mm


8100 SC 7 Zyklop Metal-ratelset doorsteekvierkant, 1/2",-aandrijving, metrisch, 28-delig 1x 8003 C Zyklop Metal-ratel met doorsteekvierkant met 1/2",-aandrijving: 1/2", x 281 mm 10x 8790 HMC Zyklop Hand- en Machinedop met 1/2",-aandrijving: 10x37 mm, 11x37 mm, 12x37 mm, 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm 1x 8794 LC Zykl

Artikelnummer 81060.000.007
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Verpakking Zak
Aansluitmaat 1/2 inch
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Verpakking Zak
Aansluitmaat 1/2 inch
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Nee
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Aantal houtboren 0
Aantal HSS-spiraalboren 0
Aantal kabelsnijders 0
Aantal coax-gereedschappen 0
Aantal kruisschroevendraaiers PH 0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 0
Aantal gatenzagen 0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel 0
Aantal randverzinkers 0
Aantal ringsleutels 0
Aantal sleufschroevendraaiers 0
Aantal dopinzetstukken 0
Aantal dopsleutels 10
Aantal steeksleutels 0
Aantal steenboren 0
Aantal trappenboren 0
Aantal Torx-schroevendraaiers 0
Totaal aantal gereedschappen 28
Aantal vijlen 0
Aantal meetgereedschappen 0
Aansluitmaat (mm) 12.5
Aantal tangen 0
Aantal ringsteeksleutels 0
Aantal torx doppen 8
Aantal zeskant doppen 14
Aantal binnenzeskantsleutels 0
Aantal schroefsleutels 0
Aantal bitinzetstukken 14
Aantal testgereedschappen 0
Aantal ratels 1
Aantal wringstaven 0
Aantal beitels en drevels 0
Aantal hamers 0
Aantal multifunctionele gereedschappen 0
Aantal zagen 0
Met ratelsleutel Ja
Merk Wera

Omschrijving

8100 SC 7 Zyklop Metal-ratelset doorsteekvierkant, 1/2",-aandrijving, metrisch, 28-delig 1x 8003 C Zyklop Metal-ratel met doorsteekvierkant met 1/2",-aandrijving: 1/2", x 281 mm 10x 8790 HMC Zyklop Hand- en Machinedop met 1/2",-aandrijving: 10x37 mm, 11x37 mm, 12x37 mm, 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm 1x 8794 LC Zyklop-verlengstuk met vrijloophuls, lang, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 8794 C Zyklop Wobble-verlengstuk, 1/2",: 1/2", x 52 mm 1x 8784 C2 Zyklop Adapter, 1/2",: 5/16", x 1/2", x 50 mm 2x 851/2 Z Bits Phillips: PH 2x32 mm, PH 3x32 mm 8x 867/2 Z TORX® Bits: TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 27x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 55x35 mm 4x 840/2 Z Zeskant Bits: 5x30 mm, 6x30 mm, 8x30 mm, 10x30 mmOngelooflijk compacte indeling voor veel gereedschap op weinig ruimte. Een volledig nieuwe ratelervaring dankzij innovatief stoffen etui, uiterst robuust en duurzaam. Rechtop te plaatsen voor overzichtelijke opslag in gereedschapsrek. Extra oppervlakbescherming door stof aan buitenzijde. Laag gewicht en gering volume en daardoor makkelijk mee te nemen. Met &apos,Take it easy&apos,-Toolfinder: Kleurcodering op grootte.

Artikelnummers

Artikelnummer 81060.000.007
EAN 4013288173942
UBB 500625636922
UNSPSC 27111703
Fabrikant artikelnummer 05004077001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.