text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Dopsleutelset Belt 1 10-delig 1/4 inch 4-13 mm voor buitenzeskant


Belt A 2 Zyklop binnenzeskant Bitdoppen set, met vasthoudfunctie, met 1/4", -aandrijving, 8-delig 2x 8740 A Binnenzeskant Zyklop Bitdop met 1/4",-aandrijving: 2x28 mm, 2.5x28 mm 6x 8740 A HF Binnenzeskant Zyklop Bitdop met 1/4",-aandrijving met vasthoudfunctie: 3x28 mm, 4x28 mm, 5x28 mm, 6x28 mm, 7x28 mm, 8x28 mm 1x Belt A (stoffen riem), 8-delig, zonde

Artikelnummer 4Y224568
Verpakking Zak
Aansluitmaat 1/4 inch
Aantal dopinzetstukken 8
Aantal dopsleutels 0
Totaal aantal gereedschappen 8
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Zak
Aansluitmaat 1/4 inch
Aantal dopinzetstukken 8
Aantal dopsleutels 0
Totaal aantal gereedschappen 8
Aansluitmaat (mm) 6.35
Aantal doppen voor schroevendraaier 0
Aantal torx doppen 8
Aantal zeskant doppen 0
Merk Wera
Type Socket Spanner Set

Omschrijving

Belt A 2 Zyklop binnenzeskant Bitdoppen set, met vasthoudfunctie, met 1/4", -aandrijving, 8-delig 2x 8740 A Binnenzeskant Zyklop Bitdop met 1/4",-aandrijving: 2x28 mm, 2.5x28 mm 6x 8740 A HF Binnenzeskant Zyklop Bitdop met 1/4",-aandrijving met vasthoudfunctie: 3x28 mm, 4x28 mm, 5x28 mm, 6x28 mm, 7x28 mm, 8x28 mm 1x Belt A (stoffen riem), 8-delig, zonder gereedschap: 39 x 220 mm 1x Klittenbandset 30: 30 x 200 mmRobuuste stoffen riem (belt) in kenmerkend Wera design voor 8 bitdoppen op beperkte ruimte. Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van de doppen mogelijk. Voorzien van &apos,Take it easy&apos,-Toolfinder met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Inclusief karabijnhaak voor bevestiging aan riemlussen of tassen. Uiterst korte, stabiele bit-doppen met de voordelen van de Wera bit-technologie. Bit-doppen met vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven en minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen daarvan op het werkstuk. Voorzien van vliesrug en klittenband voor eenvoudige bevestiging, bijvoorbeeld tegen een rek of aan een werkplaatswagen, maar ook aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem.

Artikelnummers

Artikelnummer 4Y224568
EAN 4013288190765
UBB 500678956284
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05003881001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.