text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Dopsleutelset 8767 C TORX® HF2 6-delig 1/2 inch T20-T45


8767 HMC HF 3 Zyklop Bit-doppen-set TORX®, met vasthoudfunctie, 9-delig 9x 8767 C HF TORX® Zyklop Bitdop met 1/2",-aandrijving, met vasthoudfunctie: TX 20x140 mm, TX 25x140 mm, TX 27x140 mm, TX 30x140 mm, TX 40x140 mm, TX 45x140 mm, TX 50x140 mm, TX 55x140 mm, TX 60x140 mm 1x Klittenbands 120: 50 x 120 mmBit-dop-set TORX®, met vasthoudfunctie voor uiter

Artikelnummer 4C566650
Verpakking Zak
Aansluitmaat 1/2 inch
Aantal dopsleutels 9
Totaal aantal gereedschappen 9
Aansluitmaat (mm) 12.7
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Zak
Aansluitmaat 1/2 inch
Aantal dopsleutels 9
Totaal aantal gereedschappen 9
Aansluitmaat (mm) 12.7
Aantal doppen voor schroevendraaier 0
Aantal torx doppen 9
Aantal zeskant doppen 0
Merk Wera
Type Zyklop Bit Socket Set

Omschrijving

8767 HMC HF 3 Zyklop Bit-doppen-set TORX®, met vasthoudfunctie, 9-delig 9x 8767 C HF TORX® Zyklop Bitdop met 1/2",-aandrijving, met vasthoudfunctie: TX 20x140 mm, TX 25x140 mm, TX 27x140 mm, TX 30x140 mm, TX 40x140 mm, TX 45x140 mm, TX 50x140 mm, TX 55x140 mm, TX 60x140 mm 1x Klittenbands 120: 50 x 120 mmBit-dop-set TORX®, met vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven met minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen daarvan op het werkstuk.

Artikelnummers

Artikelnummer 4C566650
EAN 4013288185471
UBB 500668585937
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05004212001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.