Bitsets
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bitsets
8Z858791
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
Wera dopsleutelset 8740 C HF 6-delig 1/2 inch 4x140-10x140 mm voor binnenzeskant
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8Z858791
Verpakking
Zak
Aansluitmaat
1/4 inch
Totaal aantal gereedschappen
4
Aantal bits PH (kruiskop)
0
Aantal bits PZ (kruiskop)
0
Aantal bits Torx
4
Aantal bits sleuf
0
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Verpakking
Zak
Aansluitmaat
1/4 inch
Totaal aantal gereedschappen
4
Aantal bits PH (kruiskop)
0
Aantal bits PZ (kruiskop)
0
Aantal bits Torx
4
Aantal bits sleuf
0
Aantal bits totaal
4
Aantal bits binnenzeskant
0
Aantal bits TriWing
0
Aantal bits tweegats
0
Aansluitmaat (mm)
6.3
Aantal torx doppen
4
Aantal bits binnenvierkant
0
Met ratelsleutel
Nee
Merk
Wera
Goederencode
82079030
Type
Zyklop Bit Socket Set
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8Z858791
EAN
4013288191014
UBB
500678956854
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
05003375001