text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Dopsleutelset 8100 SC 9 28 stuks


8100 SC 9 Zyklop Speed-ratelset, 1/2",-aandrijving, inch, 28-delig 1x 8000 C Zyklop Speed Ratel met 1/2",-aandrijving: 1/2", x 277 mm 10x 8790 HMC Zyklop Hand- en Machinedop met 1/2",-aandrijving: 3/8",x37 mm, 7/16",x37 mm, 1/2",x37 mm, 9/16",x37 mm, 19/32",x37 mm, 5/8",x37 mm, 11/16",x37 mm, 3/4",x37 mm, 25/32",x37 mm, 13/16",x37 mm 1x 8794 LC Zyklop-verlengstuk met vrijloophuls, lang, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 8794 C Zyklop Wobble-verlengstuk, 1/2",: 1/2", x 52 mm 1x 8784 C2 Zyklop Adapter, 1/2",: 5/16", x 1/2", x 50 mm 2x 851/2 Z Bits Phillips: PH 2x32 mm, PH 3x32 mm 2x 855/2 Z Bits Pozidriv: PZ 2x32 mm, PZ 3x32 mm 6x 867/2 Z TORX® Bits: TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm 4x 840/2 Z Zeskant Bits: 7/32",x30 mm, 1/4",x30 mm, 5/16",x30 mm, 3/8",x30 mmOngelooflijk compacte indeling voor veel gereedschap op weinig ruimte. Een volledig nieuwe ratelervaring dankzij innovatief stoffen etui, uiterst robuust en duurzaam. Rechtop te plaatsen voor overzichtelijke opslag in gereedschapsrek. Extra oppervlakbescherming door stof aan buitenzijde. Laag gewicht en gering volume en daardoor makkelijk mee te nemen. Met &apos,Take it easy&apos,-Toolfinder: Kleurcodering op grootte.

Artikelnummer 3W193608
Verpakking Zak
Aansluitmaat 1/2 inch
Aantal dopsleutels 10
Totaal aantal gereedschappen 28
Aansluitmaat (mm) 12.7
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Zak
Aansluitmaat 1/2 inch
Aantal dopsleutels 10
Totaal aantal gereedschappen 28
Aansluitmaat (mm) 12.7
Aantal doppen voor schroevendraaier 0
Aantal torx doppen 0
Aantal zeskant doppen 0
Merk Wera
Goederencode 82041200
Type Tool Set

Omschrijving

8100 SC 9 Zyklop Speed-ratelset, 1/2",-aandrijving, inch, 28-delig 1x 8000 C Zyklop Speed Ratel met 1/2",-aandrijving: 1/2", x 277 mm 10x 8790 HMC Zyklop Hand- en Machinedop met 1/2",-aandrijving: 3/8",x37 mm, 7/16",x37 mm, 1/2",x37 mm, 9/16",x37 mm, 19/32",x37 mm, 5/8",x37 mm, 11/16",x37 mm, 3/4",x37 mm, 25/32",x37 mm, 13/16",x37 mm 1x 8794 LC Zyklop-verlengstuk met vrijloophuls, lang, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 8794 C Zyklop Wobble-verlengstuk, 1/2",: 1/2", x 52 mm 1x 8784 C2 Zyklop Adapter, 1/2",: 5/16", x 1/2", x 50 mm 2x 851/2 Z Bits Phillips: PH 2x32 mm, PH 3x32 mm 2x 855/2 Z Bits Pozidriv: PZ 2x32 mm, PZ 3x32 mm 6x 867/2 Z TORX® Bits: TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm 4x 840/2 Z Zeskant Bits: 7/32",x30 mm, 1/4",x30 mm, 5/16",x30 mm, 3/8",x30 mmOngelooflijk compacte indeling voor veel gereedschap op weinig ruimte. Een volledig nieuwe ratelervaring dankzij innovatief stoffen etui, uiterst robuust en duurzaam. Rechtop te plaatsen voor overzichtelijke opslag in gereedschapsrek. Extra oppervlakbescherming door stof aan buitenzijde. Laag gewicht en gering volume en daardoor makkelijk mee te nemen. Met &apos,Take it easy&apos,-Toolfinder: Kleurcodering op grootte.

Artikelnummers

Artikelnummer 3W193608
EAN 4013288173997
UBB 500643580425
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 05004079001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.