text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Wera Dopsleutelset 8100 SC 4 38 stuks


8100 SC 4 Zyklop Speed-ratelset, 1/2",-aandrijving, inch, 38-delig 1x 8000 C Zyklop Speed Ratel met 1/2",-aandrijving: 1/2", x 277 mm 18x 8790 HMC Zyklop Hand- en Machinedop met 1/2",-aandrijving: 3/8",x37 mm, 7/16",x37 mm, 1/2",x37 mm, 9/16",x37 mm, 19/32",x37 mm, 5/8",x37 mm, 11/16",x37 mm, 3/4",x37 mm, 25/32",x37 mm, 13/16",x37 mm, 7/8",x37 mm, 15/16

Artikelnummer 2V848165
Verpakking Koffer
Aansluitmaat 1/2 inch
Aantal dopsleutels 18
Totaal aantal gereedschappen 38
Aansluitmaat (mm) 12.7
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Koffer
Aansluitmaat 1/2 inch
Aantal dopsleutels 18
Totaal aantal gereedschappen 38
Aansluitmaat (mm) 12.7
Aantal doppen voor schroevendraaier 0
Aantal torx doppen 0
Aantal zeskant doppen 0
Merk Wera

Omschrijving

8100 SC 4 Zyklop Speed-ratelset, 1/2",-aandrijving, inch, 38-delig 1x 8000 C Zyklop Speed Ratel met 1/2",-aandrijving: 1/2", x 277 mm 18x 8790 HMC Zyklop Hand- en Machinedop met 1/2",-aandrijving: 3/8",x37 mm, 7/16",x37 mm, 1/2",x37 mm, 9/16",x37 mm, 19/32",x37 mm, 5/8",x37 mm, 11/16",x37 mm, 3/4",x37 mm, 25/32",x37 mm, 13/16",x37 mm, 7/8",x37 mm, 15/16",x37 mm, 31/32",x37 mm, 1",x40 mm, 1 1/16",x40 mm, 1 1/8",x40 mm, 1 3/16",x42 mm, 1 1/4",x42 mm 1x 8789 C Zyklop Glijstang, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 8794 C Zyklop Wobble-verlengstuk, 1/2",: 1/2", x 52 mm 1x 8795 C Zyklop-Cardangewricht, 1/2",: 1/2", x 69 mm 1x 8784 C2 Zyklop Adapter, 1/2",: 5/16", x 1/2", x 50 mm 1x 8796 SC Zyklop-verlengstuk ",Flexible-Lock", met vrijloophuls, kort voor 1/2",: 1/2", x 125 mm 1x 8796 LC Zyklop-verlengstuk ",Flexible-Lock", met vrijloophuls, lang voor 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 855/2 Z Bits Pozidriv: PZ 3 x 32 mm 1x 851/2 Z Bits Phillips: PH 3 x 32 mm 7x 867/2 Z TORX® Bits: TX 25x35 mm, TX 20x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 55x35 mm 4x 840/2 Z Zeskant Bits: 1/4",x30 mm, 5/16",x30 mm, 3/8",x30 mm, 7/32",x30 mm38-delige Zyklop-set in robuuste metalen koffer: Zyklop-ratel met 1/2", aandrijving. Dankzij de fijne vertanding (72 tanden) is een geringe terughaalhoek (5°) mogelijk. De ratelkop is vrij zwenkbaar en kan met de schuifschakelaars aan beide zijden in elk gewenste positie worden vergrendeld. Probleemloos werken met veel ruimte voor uw handen is nu zelfs bij zeer enge of moeilijk te bereiken inbouwsituaties mogelijk. De vaste standen bij 0°, 15° en 90° naar links en rechts zorgen ervoor dat u veilig kunt werken, zonder risico op wegglijden van de ratelkop. In de 0°-positie kan de ratel in combinatie met een adapter en bit ook als een conventionele schroevendraaier worden gebruikt. De vliegmassaconstructie versnelt het schroefproces. De rotatiesymmetrische opbouw van de Kraftform-handgreep en de vrijloophuls ondersteunen snel heen-en-weer draaien. Dankzij de uitstekend op de hand aangepaste vorm van de Kraftform-handgreep worden verwondingen aan de hand, zoals blaren en schuurplekken, voorkomen. De voor de greep toegepaste harde materialen maken snel ompakken zonder dat de huid aan de greep blijft &apos,vastplakken&apos, mogelijk. De zachtere, &apos,anti-slip&apos,-zones zorgen voor een verliesvrije overdracht van grote krachten. Voor 1/2", vierkant-steeksleutelinzetstukken alsmede 1/2", verbindingselementen met vierkant-aandrijving, met kogelblokkering. Met 18", Zyklop-doppen, 2 Zyklop-verlengstukken met sneldraaihuls, 1 T-greep, 1 haakse aandrijving, 1 &apos,wobble&apos,-verlengstuk, 1 verbindingselement met snelwisselfunctie, 13 bits. Met &apos,Take it easy&apos,-Toolfinder: Kleurcodering op grootte.

Artikelnummers

Artikelnummer 2V848165
EAN 4013288121202
UBB 500643580268
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 05003647001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.