text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera dopsleutelset 8100 SB2 Zyklop 43-delig 3/8 inch breedte over vlakken 6-24 mm n


8100 SB 2 Zyklop Speed-ratelset, 3/8",-aandrijving, metrisch, 43-delig 1x 8000 B Zyklop Speed ratel met 3/8",-aandrijving: 3/8", x 199 mm 18x 8790 HMB Zyklop Hand- en Machinedop met 3/8",-aandrijving: 6x29 mm, 7x29 mm, 8x29 mm, 9x29 mm, 10x29 mm, 11x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 14x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm, 20x30 mm, 21x30 mm

Artikelnummer 81030.000.002
Verpakking Koffer
Aansluitmaat 3/8 inch
Aantal dopsleutels 18
Totaal aantal gereedschappen 43
Aansluitmaat (mm) 9.53
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Koffer
Aansluitmaat 3/8 inch
Aantal dopsleutels 18
Totaal aantal gereedschappen 43
Aansluitmaat (mm) 9.53
Aantal doppen voor schroevendraaier 0
Aantal torx doppen 0
Aantal zeskant doppen 0

Omschrijving

8100 SB 2 Zyklop Speed-ratelset, 3/8",-aandrijving, metrisch, 43-delig 1x 8000 B Zyklop Speed ratel met 3/8",-aandrijving: 3/8", x 199 mm 18x 8790 HMB Zyklop Hand- en Machinedop met 3/8",-aandrijving: 6x29 mm, 7x29 mm, 8x29 mm, 9x29 mm, 10x29 mm, 11x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 14x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm, 20x30 mm, 21x30 mm, 22x30 mm, 24x32 mm 1x 8789 B Zyklop Glijstang, 3/8",: 3/8", x 165 mm 1x 8794 B Zyklop Wobble-Verlengstuk, 3/8",: 3/8", x 76 mm 1x 8795 B Zyklop-Cardangewricht, 3/8",: 3/8", x 50 mm 1x 8784 B1 Zyklop Adapter, 3/8",: 1/4", x 3/8", x 44 mm 1x 8796 SB Zyklop-verlengstuk ",Flexible-Lock", met vrijloophuls, kort voor 3/8",: 3/8", x 125 mm 1x 8796 LB Zyklop-verlengstuk ",Flexible-Lock", met vrijloophuls, lang voor 3/8",: 3/8", x 200 mm 2x 851/1 Z Bits Phillips: PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 2x 855/1 Z Bits Pozidriv: PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 7x 867/1 Z TORX® BO Bits met Boring: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 6x 840/1 Z Zeskant Bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm, 10x25 mm 1x 800/1 Z Sleufschroeven Bits: 1 x 5.5 x 25 mm43-delige Zyklop-set in robuuste metalen koffer: Zyklop-ratel met 3/8", aandrijving. Dankzij de fijne vertanding (72 tanden) is een geringe terughaalhoek (5°) mogelijk. De ratelkop is vrij zwenkbaar en kan met de schuifschakelaars aan beide zijden in elk gewenste positie worden vergrendeld. Probleemloos werken met veel ruimte voor uw handen is nu zelfs bij zeer enge of moeilijk te bereiken inbouwsituaties mogelijk. De vaste standen bij 0°, 15° en 90° naar links en rechts zorgen ervoor dat u veilig kunt werken, zonder risico op wegglijden van de ratelkop. In de 0°-positie kan de ratel in combinatie met een adapter en bit ook als een conventionele schroevendraaier worden gebruikt. De vliegmassaconstructie versnelt het schroefproces. De rotatiesymmetrische opbouw van de Kraftform-handgreep en de vrijloophuls ondersteunen snel heen-en-weer draaien. Dankzij de uitstekend op de hand aangepaste vorm van de Kraftform-handgreep worden verwondingen aan de hand, zoals blaren en schuurplekken, voorkomen. De voor de greep toegepaste harde materialen maken snel ompakken zonder dat de huid aan de greep blijft &apos,vastplakken&apos, mogelijk. De zachtere, &apos,anti-slip&apos,-zones zorgen voor een verliesvrije overdracht van grote krachten. Voor 3/8", vierkant-steeksleutelinzetstukken alsmede 3/8", verbindingselementen met vierkant-aandrijving, met kogelblokkering. Met 18 Zyklop-doppen, 2 Zyklop-verlengstukken met sneldraaihuls, 1 T-greep, 1 &apos,wobble&apos,-verlengstuk, 1 haakse aandrijving, 1 verbindingselement met snelwisselfunctie, 18 bits. Met &apos,Take it easy&apos,-Toolfinder: Kleurcodering op grootte.

Artikelnummers

Artikelnummer 81030.000.002
EAN 4013288121141
UBB 500511980624
UNSPSC 27111703
Fabrikant artikelnummer 05003594001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.