text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera dopsleutelset 8100 SA/SC 2 Zyklop 43-delig 1/4 + 1/2 inch breedte over vlakken


8100 SA/SC 2 Zyklop Speed-ratelset, 1/4",-aandrijving en 1/2",-aandrijving, metrisch, 43-delig 1x 8000 A Zyklop Speed ratel met 1/4",-aandrijving: 1/4", x 152 mm 11x 8790 HMA Zyklop Hand- en Machinedop met 1/4",-aandrijving: 4x23 mm, 4.5x23 mm, 5x23 mm, 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 9x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x 8784 A1 Zyklop Adapter

Artikelnummer 0Z779658
Verpakking Koffer
Aansluitmaat Meerdere
Aantal dopsleutels 21
Totaal aantal gereedschappen 43
Aansluitmaat (mm) 12.7
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Koffer
Aansluitmaat Meerdere
Aantal dopsleutels 21
Totaal aantal gereedschappen 43
Aansluitmaat (mm) 12.7
Aantal doppen voor schroevendraaier 0
Aantal torx doppen 0
Aantal zeskant doppen 0
Merk Wera
Type Tool Set

Omschrijving

8100 SA/SC 2 Zyklop Speed-ratelset, 1/4",-aandrijving en 1/2",-aandrijving, metrisch, 43-delig 1x 8000 A Zyklop Speed ratel met 1/4",-aandrijving: 1/4", x 152 mm 11x 8790 HMA Zyklop Hand- en Machinedop met 1/4",-aandrijving: 4x23 mm, 4.5x23 mm, 5x23 mm, 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 9x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x 8784 A1 Zyklop Adapter, 1/4",: 1/4", x 37 mm 1x 8796 LA Zyklop-verlengstuk ",Flexible-Lock", met vrijloophuls, lang, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8000 C Zyklop Speed Ratel met 1/2",-aandrijving: 1/2", x 277 mm 10x 8790 HMC Zyklop Hand- en Machinedop met 1/2",-aandrijving: 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm, 21x37 mm, 22x37 mm, 24x37 mm 1x 8796 LC Zyklop-verlengstuk ",Flexible-Lock", met vrijloophuls, lang voor 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 816 R Bits-Handhouder met Rapidaptor snelwisselhouder: 1/4", x 119 mm 1x 800/4 Z Sleufschroeven Bits: 1 x 5.5 x 89 mm 4x 840/4 Z Zeskant Bits: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm 3x 851/4 Z Bits Phillips: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 3x 855/4 Z Bits Pozidriv: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm 5x 867/4 Z TORX® BO Bits met Boring: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm43-delige Zyklop-set in robuuste metalen koffer: Zyklop-ratel met 1/4", aandrijving en Zyklop-ratel met 1/4",aandrijving. Dankzij de fijne vertanding (72 tanden) is een geringe terughaalhoek (5°) mogelijk. De ratelkop is vrij zwenkbaar en kan met de schuifschakelaars aan beide zijden in elk gewenste positie worden vergrendeld. Probleemloos werken met veel ruimte voor uw handen is nu zelfs bij zeer enge of moeilijk te bereiken inbouwsituaties mogelijk. De vaste standen bij 0°, 15° en 90° naar links en rechts zorgen ervoor dat u veilig kunt werken, zonder risico op wegglijden van de ratelkop. In de 0°-positie kan de ratel in combinatie met een adapter en bit ook als een conventionele schroevendraaier worden gebruikt. De vliegmassaconstructie versnelt het schroefproces. De rotatie-symmetrische opbouw van de Kraftform-handgreep en de vrijloophuls ondersteunen snel heen-en-weer draaien. Dankzij de uitstekend op de hand aangepaste vorm van de Kraftform-handgreep worden verwondingen aan de hand zoals blaren en schuurplekken voorkomen. De voor de greep toegepaste harde materialen maken snel ompakken zonder dat de huid aan de greep blijft &apos,vastplakken&apos, mogelijk. De zachtere, &apos,anti-slip&apos,-zones zorgen voor een verliesvrije overdracht van grote krachten. Voor 1/4", vierkant-steeksleutelinzetstukken alsmede 1/4", verbindingselementen met vierkant-aandrijving, met kogelblokkering. Met 21 Zyklop-doppen, 2 Zyklop-verlengstukken met sneldraaihuls, 1 Kraftform bit-handhouder met snelwisselfunctie, 16 bits. Met &apos,Take it easy&apos,-Toolfinder: Kleurcodering op grootte.

Artikelnummers

Artikelnummer 0Z779658
EAN 4013288126610
UBB 500643579294
UNSPSC 27111703
Fabrikant artikelnummer 05160785001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.