text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera dopsleutelset 8100 SA 7 Zyklop 28-delig 1/4 inch breedte over vlakken 5-13 mm


8100 SA 7 Zyklop Metal-ratelset doorsteekvierkant, 1/4",-aandrijving, metrisch, 28-delig 1x 8003 A Zyklop Metal-ratel met doorsteekvierkant met 1/4",-aandrijving: 1/4", x 141 mm 9x 8790 HMA Zyklop Hand- en Machinedop met 1/4",-aandrijving: 5x23 mm, 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x 8794 LA Zyklop-verlengstuk

Artikelnummer 81000.000.007
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Verpakking Zak
Aansluitmaat 1/4 inch
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Verpakking Zak
Aansluitmaat 1/4 inch
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Nee
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Aantal houtboren 0
Aantal HSS-spiraalboren 0
Aantal kabelsnijders 0
Aantal coax-gereedschappen 0
Aantal kruisschroevendraaiers PH 0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 0
Aantal gatenzagen 0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel 0
Aantal randverzinkers 0
Aantal ringsleutels 0
Aantal sleufschroevendraaiers 0
Aantal dopinzetstukken 0
Aantal dopsleutels 9
Aantal steeksleutels 0
Aantal steenboren 0
Aantal trappenboren 0
Aantal Torx-schroevendraaiers 0
Totaal aantal gereedschappen 28
Aantal vijlen 0
Aantal meetgereedschappen 0
Aansluitmaat (mm) 6.3
Aantal tangen 0
Aantal ringsteeksleutels 0
Aantal torx doppen 6
Aantal zeskant doppen 10
Aantal binnenzeskantsleutels 0
Aantal schroefsleutels 0
Aantal bitinzetstukken 15
Aantal testgereedschappen 0
Aantal ratels 1
Aantal wringstaven 0
Aantal beitels en drevels 0
Aantal hamers 0
Aantal multifunctionele gereedschappen 0
Aantal zagen 0
Met ratelsleutel Ja
Merk Wera
Model Push through square
Type Tool Set

Omschrijving

8100 SA 7 Zyklop Metal-ratelset doorsteekvierkant, 1/4",-aandrijving, metrisch, 28-delig 1x 8003 A Zyklop Metal-ratel met doorsteekvierkant met 1/4",-aandrijving: 1/4", x 141 mm 9x 8790 HMA Zyklop Hand- en Machinedop met 1/4",-aandrijving: 5x23 mm, 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x 8794 LA Zyklop-verlengstuk met vrijloophuls, lang, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 A Zyklop Wobble-verlengstuk, 1/4",: 1/4", x 56 mm 1x 8784 A1 Zyklop Adapter, 1/4",: 1/4", x 37 mm 3x 851/1 Z Bits Phillips: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 2x 855/1 Z Bits Pozidriv: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 6x 867/1 TORX® Bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm 4x 840/1 Z Zeskant Bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mmOngelooflijk compacte indeling voor veel gereedschap op weinig ruimte. Een volledig nieuwe ratelervaring dankzij innovatief stoffen etui, uiterst robuust en duurzaam. Rechtop te plaatsen voor overzichtelijke opslag in gereedschapsrek. Extra oppervlakbescherming door stof aan buitenzijde. Laag gewicht en gering volume en daardoor makkelijk mee te nemen. Met &apos,Take it easy&apos,-Toolfinder: Kleurcodering op grootte.

Artikelnummers

Artikelnummer 81000.000.007
EAN 4013288173898
UBB 500625636351
UNSPSC 27111703
Fabrikant artikelnummer 05004017001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.