text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Dopsleutel 8790 HMA HF 1/4 inch zeskantsleutel breedte 11 mm lengte 23 mm


8790 HMA HF Zyklop Hand- en Machinedop, met 1/4",-aandrijving, met vasthoudfunctie, 11 x 23 mmZyklop-steeksleutelinzetstuk met 1/4",aandrijving en vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven met minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen daarvan op het werkstuk. Voorzien van &apos,Take it easy&apos,-tool finder met kleurcodering op

Artikelnummer 4G829406
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 11
Lengte (mm) 23
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 11
Lengte (mm) 23
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merk Wera
Type Zyklop Socket

Omschrijving

8790 HMA HF Zyklop Hand- en Machinedop, met 1/4",-aandrijving, met vasthoudfunctie, 11 x 23 mmZyklop-steeksleutelinzetstuk met 1/4",aandrijving en vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven met minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen daarvan op het werkstuk. Voorzien van &apos,Take it easy&apos,-tool finder met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Onder alle omstandigheden grip op het gereedschap, ook met vettige handen. Met kogelvanggroef. Voor buitenzeskant-schroeven en moeren. Gemaakt van matverchroomd chroom-vanadium.

Artikelnummers

Artikelnummer 4G829406
EAN 4013288185723
UBB 500678959668
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05003726001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.