text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Wera Dopsleutel 8740 C HF 1/2 inch sleutel breedte 6 mm lengte 60 mm


8740 C HF Binnenzeskant Zyklop Bitdop met 1/2",-aandrijving met vasthoudfunctie, 6 x 60 mmBitdop met 1/2", aandrijving en vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven met minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen op het werkstuk. Voorzien van ",Take it easy toolfinder", met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden

Artikelnummer 3B647384
Diameter 21.5
Lengte 60
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 21.5
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 21.5
Lengte 60
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 21.5
Aansluitmaat 1/2 inch
Maat (mm) 6
Aansluitmaat (mm) 12.7
VDE getest Nee
Merk Wera
Model 8740 C HF

Omschrijving

8740 C HF Binnenzeskant Zyklop Bitdop met 1/2",-aandrijving met vasthoudfunctie, 6 x 60 mmBitdop met 1/2", aandrijving en vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven met minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen op het werkstuk. Voorzien van ",Take it easy toolfinder", met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Artikelnummers

Artikelnummer 3B647384
EAN 4013288183231
UBB 500643581415
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 05003822001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.