Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Doppen & toebehoren
Doppen
6D575128
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
Wera Dopsleutel 8740 C HF 1/2 inch sleutel breedte 4 mm lengte 140 mm
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
6D575128
Diameter
21.5
Lengte (mm)
140
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
101.5
Aansluitmaat
1/2 inch
Maat (mm)
4
Aansluitmaat (mm)
12.7
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Diameter
21.5
Lengte (mm)
140
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
101.5
Aansluitmaat
1/2 inch
Maat (mm)
4
Aansluitmaat (mm)
12.7
VDE getest
Nee
Merk
Wera
Goederencode
82079030
Model
8740 C HF
Type
Zyklop Bit Socket
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6D575128
EAN
4013288183484
UBB
500643583239
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
05003840001