text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Dopsleutel 8740 C HF 1/2 inch sleutel breedte 12 mm lengte 60 mm


8740 C HF Binnenzeskant Zyklop Bitdop met 1/2",-aandrijving met vasthoudfunctie, 12 x 60 mmBitdop met 1/2", aandrijving en vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven met minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen op het werkstuk. Voorzien van ",Take it easy toolfinder", met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden

Artikelnummer 6E853237
Diameter 23.5
Lengte (mm) 60
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 23
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 23.5
Lengte (mm) 60
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 23
Aansluitmaat 1/2 inch
Maat (mm) 12
Aansluitmaat (mm) 12.7
VDE getest Nee
Merk Wera
Model 8740 C HF
Type Zyklop Bit Socket

Omschrijving

8740 C HF Binnenzeskant Zyklop Bitdop met 1/2",-aandrijving met vasthoudfunctie, 12 x 60 mmBitdop met 1/2", aandrijving en vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven met minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen op het werkstuk. Voorzien van ",Take it easy toolfinder", met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Artikelnummers

Artikelnummer 6E853237
EAN 4013288183279
UBB 500643582249
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 05003826001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.