text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Dopsleutel 8740 A HF 1/4 inch sleutel breedte 3 mm lengte 28 mm


8740 A HF Binnenzeskant Zyklop Bitdop met 1/4",-aandrijving met vasthoudfunctie, 3 x 28 mmBitdop met 1/4", aandrijving en vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven met minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen op het werkstuk. Voorzien van ",Take it easy toolfinder", met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden

Artikelnummer 8B361349
Diameter 12.5
Lengte (mm) 28
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 11
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 12.5
Lengte (mm) 28
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 11
Aansluitmaat 1/4 inch
Maat (mm) 3
Aansluitmaat (mm) 6.35
VDE getest Nee
Merk Wera
Model 8740 A HF
Type Zyklop Bit Socket

Omschrijving

8740 A HF Binnenzeskant Zyklop Bitdop met 1/4",-aandrijving met vasthoudfunctie, 3 x 28 mmBitdop met 1/4", aandrijving en vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven met minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen op het werkstuk. Voorzien van ",Take it easy toolfinder", met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Artikelnummers

Artikelnummer 8B361349
EAN 4013288187123
UBB 500678963454
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05003332001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.