text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Doppenset Riem C Impaktor, 9-teilig, unbestückt Riem C 9


Belt C Impaktor (stoffen riem), 9-delig, zonder gereedschap, 71 x 210 mm 1x Belt C (stoffen riem), 6-delig, zonder gereedschap: 71 x 210 mm 1x Klittenbandset 30: 30 x 200 mmRobuuste stoffen riem (belt) in karakteristiek Wera design voor max. 9 Impaktor doppen (1/2",) en dit alles uiterst compact. Een soepel werkend draaimechanisme maakt veilig opbergen

Artikelnummer 7D262455
Verpakking Zak
Lengte 212
Materiaal Overig
Aantal dopsleutels 0
Totaal aantal gereedschappen 0
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Zak
Lengte 212
Materiaal Overig
Aantal dopsleutels 0
Totaal aantal gereedschappen 0
Aansluitmaat (mm) 12.7
Aantal doppen voor schroevendraaier 0
Aantal torx doppen 0
Aantal zeskant doppen 0
Aantal zakken 9
Met hamerhouder Nee

Omschrijving

Belt C Impaktor (stoffen riem), 9-delig, zonder gereedschap, 71 x 210 mm 1x Belt C (stoffen riem), 6-delig, zonder gereedschap: 71 x 210 mm 1x Klittenbandset 30: 30 x 200 mmRobuuste stoffen riem (belt) in karakteristiek Wera design voor max. 9 Impaktor doppen (1/2",) en dit alles uiterst compact. Een soepel werkend draaimechanisme maakt veilig opbergen en makkelijk verwijderen van de doppen mogelijk. Inclusief karabijnhaak voor bevestiging aan broekriemlus of tassen. Achterzijde van vliesstof en klittenbandsegment voor eenvoudige bevestiging aan bijvoorbeeld wanden, rekken, gereedschapswagens en het gereedschapstransportsysteem Wera 2go.

Artikelnummers

Artikelnummer 7D262455
EAN 4013288211484
UBB 500713651700
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05003893001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.