text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Doppenset 8100 SA 4 41 stuks


8100 SA 4 Zyklop Speed-ratelset, 1/4",-aandrijving, inch, 41-delig 1x 8000 A Zyklop Speed ratel met 1/4",-aandrijving: 1/4", x 152 mm 10x 8790 HMA Zyklop Hand- en Machinedop met 1/4",-aandrijving: 3/16",x23 mm, 7/32",x23 mm, 1/4",x23 mm, 9/32",x23 mm, 5/16",x23 mm, 11/32",x23 mm, 3/8",x23 mm, 7/16",x23 mm, 1/2",x23 mm, 9/16",x23 mm 1x 8789 A Zyklop Glij

Artikelnummer 1V828407
Verpakking Koffer
Aansluitmaat 1/4 inch
Aantal dopsleutels 10
Totaal aantal gereedschappen 41
Aansluitmaat (mm) 6.35
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Koffer
Aansluitmaat 1/4 inch
Aantal dopsleutels 10
Totaal aantal gereedschappen 41
Aansluitmaat (mm) 6.35
Aantal doppen voor schroevendraaier 0
Aantal torx doppen 0
Aantal zeskant doppen 0
Merk Wera
Type Tool Set

Omschrijving

8100 SA 4 Zyklop Speed-ratelset, 1/4",-aandrijving, inch, 41-delig 1x 8000 A Zyklop Speed ratel met 1/4",-aandrijving: 1/4", x 152 mm 10x 8790 HMA Zyklop Hand- en Machinedop met 1/4",-aandrijving: 3/16",x23 mm, 7/32",x23 mm, 1/4",x23 mm, 9/32",x23 mm, 5/16",x23 mm, 11/32",x23 mm, 3/8",x23 mm, 7/16",x23 mm, 1/2",x23 mm, 9/16",x23 mm 1x 8789 A Zyklop Glijstang, 1/4",: 1/4", x 110 mm 1x 8794 A Zyklop Wobble-verlengstuk, 1/4",: 1/4", x 56 mm 1x 8795 A Zyklop-cardangewricht, 1/4",: 1/4", x 35.5 mm 1x 8784 A1 Zyklop Adapter, 1/4",: 1/4", x 37 mm 1x 8796 SA Zyklop-verlengstuk ",Flexible-Lock", met vrijloophuls, kort voor 1/4",: 1/4", x 75 mm 1x 8796 LA Zyklop-verlengstuk ",Flexible-Lock", met vrijloophuls, lang, 1/4",: 1/4", x 150 mm 3x 851/1 Z Bits Phillips: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 3x 855/1 Z Bits Pozidriv: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 8x 867/1 Z TORX® BO Bits met Boring: TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 7x 840/1 Z Zeskant Bits: 9/64",x25 mm, 5/64",x25 mm, 3/32",x25 mm, 1/8",x25 mm, 5/32",x25 mm, 3/16",x25 mm, 7/32",x25 mm 3x 800/1 Z Sleufschroeven Bits: 0.6x4.5x25 mm, 1x5.5x25 mm, 1.2x8x25 mm41-delige Zyklop-startset met de belangrijkste ratel-componenten verpakt in een robuuste metalen koffer: Zyklop-ratel met 1/4", aandrijving. Dankzij de fijne vertanding (72 tanden) is een geringe terughaalhoek (5°) mogelijk. De ratelkop is vrij zwenkbaar en kan met de schuifschakelaars aan beide zijden in elk gewenste positie worden vergrendeld. Probleemloos werken met veel ruimte voor uw handen is nu zelfs bij zeer enge of moeilijk te bereiken inbouwsituaties mogelijk. De vaste standen bij 0°, 15° en 90° naar links en rechts zorgen ervoor dat u veilig kunt werken, zonder risico op wegglijden van de ratelkop. In de 0°-positie kan de ratel in combinatie met een adapter en bit ook als een conventionele schroevendraaier worden gebruikt. De vliegmassaconstructie versnelt het schroefproces. De rotatiesymmetrische opbouw van de Kraftform-handgreep en de vrijloophuls ondersteunen snel heen-en-weer draaien. Dankzij de uitstekend op de hand aangepaste vorm van de Kraftform-handgreep worden verwondingen aan de hand, zoals blaren en schuurplekken, voorkomen. De voor de greep toegepaste harde materialen maken snel ompakken zonder dat de huid aan de greep blijft &apos,vastplakken&apos, mogelijk. De zachtere, &apos,anti-slip&apos,-zones zorgen voor een verliesvrije overdracht van grote krachten. Voor 1/4", vierkant-steeksleutelinzetstukken alsmede 1/4", verbindingselementen met vierkant-aandrijving, met kogelblokkering. Met 10", Zyklop-doppen, 2 Zyklop-verlengstukken met sneldraaihuls, 1 &apos,wobble&apos,-verlengstuk, 1 T-greep, 1 haakse aandrijving, 1 verbindingselement met snelwisselfunctie, 24 bits. Met &apos,Take it easy&apos,-Toolfinder: Kleurcodering op grootte.

Artikelnummers

Artikelnummer 1V828407
EAN 4013288121127
UBB 500643578460
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 05003535001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.