text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Doppen 8790 HMB Deep 20.0X64.0


8790 HMB Deep Hand- en Machinedop met 3/8",-aandrijving, 20 x 64 mmMet de handmatige en machinale dopsleutel (ISO 2725-deel 3) van Wera kan zowel handmatig als machinaal worden gewerkt. Voorzien van ",Take it easy toolfinder", met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Onder alle omstandigheden grip op h

Artikelnummer 5X781628
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 20
Lengte (mm) 64
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 20
Lengte (mm) 64
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merk Wera
Type Deep Socket

Omschrijving

8790 HMB Deep Hand- en Machinedop met 3/8",-aandrijving, 20 x 64 mmMet de handmatige en machinale dopsleutel (ISO 2725-deel 3) van Wera kan zowel handmatig als machinaal worden gewerkt. Voorzien van ",Take it easy toolfinder", met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Onder alle omstandigheden grip op het gereedschap, ook met vettige handen. Met kogelvanggroef. Voor buitenzeskantschroeven en moeren. Gemaakt van mat verchroomd chroom-vanadium.

Artikelnummers

Artikelnummer 5X781628
EAN 4013288210500
UBB 500713724994
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05004542001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.