text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA DOPAANSLT 890 /00 4X57 52505


Universele houder voor plaatsing van 4 mm bits conform DIN ISO 1173-C 4 De veerring garandeert optimale positionering van het gereedschap in de houder 3 mm buitenzeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 00) Geschikt voor Biax, Bosch, Deprag, Desoutter

Artikelnummer 81281.052.505
Lengte (mm) 57
Maat bitopname (mm) 4
Maat machineopname (mm) 3
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 57
Maat bitopname (mm) 4
Maat machineopname (mm) 3

Omschrijving

Universele houder voor 4 mm-bits conform DIN ISO 1173-C 4. De veerring zorgt voor een optimale bevestiging van het gereedschap in de houder. 3 mm zeskant, passend in schroefmachines met opname conform DIN ISO 1173-B 3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81281.052.505
EAN 4013288017215
UBB 425232110113
UNSPSC 27112809
Fabrikant artikelnummer 05052505001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.