text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Contactdoos 8790 HMB HF 9 x 29mm


8790 HMB HF Zyklop Hand- en Machinedop, met 3/8",-aandrijving met vasthoudfunctie, 9 x 29 mmZyklop-steeksleutelinzetstuk met 3/8",aandrijving en vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven met minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen daarvan op het werkstuk. Voorzien van &apos,Take it easy&apos,-tool finder met kleurcodering op m

Artikelnummer 8W805246
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 9
Lengte (mm) 29
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 9
Lengte (mm) 29
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merk Wera
Type Zyklop Socket

Omschrijving

8790 HMB HF Zyklop Hand- en Machinedop, met 3/8",-aandrijving met vasthoudfunctie, 9 x 29 mmZyklop-steeksleutelinzetstuk met 3/8",aandrijving en vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven met minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen daarvan op het werkstuk. Voorzien van &apos,Take it easy&apos,-tool finder met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Artikelnummers

Artikelnummer 8W805246
EAN 4013288193940
UBB 500686653840
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05003743001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.