text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Nástrčná hlavice 8790 HMA HMA- 7/32“ x 23 mm


Met de hand- en machinesteeksleutel-inzet (ISO 2725-deel 3) van Wera kan zowel handmatig als machinaal worden gewerkt. Voorzien van 'Take it easy'-Toolfinder met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Onder alle omstandigheden grip op het gereedschap, ook met vettige handen. Met kogelvanggroef. Voor buitenzeskant-schroeven en moeren. Gemaakt van matverchroomd chroom-vanadium.

Article number
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 5.56
Délka (mm) 23
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Packed per 1

Specifications

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 5.56
Délka (mm) 23
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
Šířka klíče (palce) 7/32 palce
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera

Description

Met de hand- en machinesteeksleutel-inzet (ISO 2725-deel 3) van Wera kan zowel handmatig als machinaal worden gewerkt. Voorzien van 'Take it easy'-Toolfinder met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Onder alle omstandigheden grip op het gereedschap, ook met vettige handen. Met kogelvanggroef. Voor buitenzeskant-schroeven en moeren. Gemaakt van matverchroomd chroom-vanadium.

Article numbers

Article number 81004.056.023
EAN 4013288120229
UBB 500511977836
UNSPSC 27111704
Manufacturer article nr  05003515001

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.