text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Contactdoos 8790 C Impaktor 19,0 x 38,0


8790 C Impaktor Dop met 1/2",-aandrijving, 19 x 38 mmImpaktor-dop voor gebruik in combinatie met elektrisch of perslucht-aangedreven slagschroefmachines met 12,5 mm = 1/2",-aandrijving. De Impaktor-technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties. Voorzien van &apos,Take it easy&apos, Toolfinder met kleurcodering op ma

Artikelnummer 6B400810
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 19
Lengte (mm) 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 19
Lengte (mm) 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merk Wera
Type Impactor Socket

Omschrijving

8790 C Impaktor Dop met 1/2",-aandrijving, 19 x 38 mmImpaktor-dop voor gebruik in combinatie met elektrisch of perslucht-aangedreven slagschroefmachines met 12,5 mm = 1/2",-aandrijving. De Impaktor-technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties. Voorzien van &apos,Take it easy&apos, Toolfinder met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Met zeskantprofiel en dop met boring. Dankzij het zeskantprofiel kunnen hoge krachten worden overgedragen en worden de randen van de schroefmoer resp. schroefkop minder belast als bij een twaalfkantprofiel. Voor buitenzeskant-schroeven en moeren.

Artikelnummers

Artikelnummer 6B400810
EAN 4013288210074
UBB 500713650975
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05004576001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.