text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Contactdoos 8790 B VDE 7 x 46


8790 B VDE Zyklop doppen, geïsoleerd, voorzien van 3/8", aandrijving, 7 x 46 mm3/8", VDE doppen voor extra veiligheid dankzij 2-delige isolatie bestaande uit een gele isolatiekern onder een rode buitenisolatie, bij een eventuele beschadiging van de rode VDE-isolatielaag wordt de gele kern zichtbaar. Individueel bij 10.000 V conform IEC 60900 getest gere

Artikelnummer 0C737559
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 7
Lengte 46
Geïsoleerd 1000 V Ja
Aansluitmaat 3/8 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 7
Lengte 46
Geïsoleerd 1000 V Ja
Aansluitmaat 3/8 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Ja
Merk Wera

Omschrijving

8790 B VDE Zyklop doppen, geïsoleerd, voorzien van 3/8", aandrijving, 7 x 46 mm3/8", VDE doppen voor extra veiligheid dankzij 2-delige isolatie bestaande uit een gele isolatiekern onder een rode buitenisolatie, bij een eventuele beschadiging van de rode VDE-isolatielaag wordt de gele kern zichtbaar. Individueel bij 10.000 V conform IEC 60900 getest gereedschap voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.

Artikelnummers

Artikelnummer 0C737559
EAN 4013288192943
UBB 500686650614
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05004951001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.