text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Contactdoos 8790 B VDE 17 x 46


8790 B VDE Zyklop doppen, geïsoleerd, voorzien van 3/8", aandrijving, 17 x 46 mm3/8", VDE doppen voor extra veiligheid dankzij 2-delige isolatie bestaande uit een gele isolatiekern onder een rode buitenisolatie, bij een eventuele beschadiging van de rode VDE-isolatielaag wordt de gele kern zichtbaar. Individueel bij 10.000 V conform IEC 60900 getest ger

Artikelnummer 8F729272
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 17
Lengte (mm) 46
Geïsoleerd 1000 V Ja
Aansluitmaat 3/8 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 17
Lengte (mm) 46
Geïsoleerd 1000 V Ja
Aansluitmaat 3/8 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Ja
Merk Wera
Type VDE Zyklop Socket

Omschrijving

8790 B VDE Zyklop doppen, geïsoleerd, voorzien van 3/8", aandrijving, 17 x 46 mm3/8", VDE doppen voor extra veiligheid dankzij 2-delige isolatie bestaande uit een gele isolatiekern onder een rode buitenisolatie, bij een eventuele beschadiging van de rode VDE-isolatielaag wordt de gele kern zichtbaar. Individueel bij 10.000 V conform IEC 60900 getest gereedschap voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.

Artikelnummers

Artikelnummer 8F729272
EAN 4013288193049
UBB 500686652693
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05004961001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.