text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Contactdoos 8767 B VDE HF TX 40X55.0


Artikelnummer 7M635923
Uitvoering Overig
Flexibel Nee
Sleutelwijdte (mm) 40
Totale lengte (mm) 55
Grootte (TX) 40
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 9
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Flexibel Nee
Sleutelwijdte (mm) 40
Totale lengte (mm) 55
Grootte (TX) 40
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 9
Aansluitmaat 3/8 inch
Magnetisch Nee
Geschikt voor zeskantbouten Nee
Materiaal greep Overig
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleuteldiepte (mm) 90
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Ja
Merk Wera
Goederencode 82079030
Model 8767 B VDE HF TORX
Type VDE Zyklop Torx Bit Socket

Artikelnummers

Artikelnummer 7M635923
EAN 4013288210210
UBB 500713718145
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05004924001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.