text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Contactdoos 8767 B VDE HF TX 25X55,0


8767 B VDE HF TORX® Zyklop Bitdop, geïsoleerd, met 3/8",-aandrijving, met vasthoudfunctie, TX 25 x 55 mmVDE 3/8", Bit-dop, met vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven met minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen op het werkstuk. Met extra veiligheid dankzij gele isolatiekern, die bij eventuele beschadiging van de rode VDE bui

Artikelnummer 3E127521
Uitvoering Overig
Flexibel Nee
Sleutelwijdte (mm) 25
Totale lengte (mm) 55
Grootte (TX) 25
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Flexibel Nee
Sleutelwijdte (mm) 25
Totale lengte (mm) 55
Grootte (TX) 25
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 9
Aansluitmaat 3/8 inch
Magnetisch Nee
Geschikt voor zeskantbouten Nee
Materiaal greep Overig
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleuteldiepte (mm) 90
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Ja
Merk Wera
Model 8767 B VDE HF TORX
Type VDE Zyklop Torx Bit Socket

Omschrijving

8767 B VDE HF TORX® Zyklop Bitdop, geïsoleerd, met 3/8",-aandrijving, met vasthoudfunctie, TX 25 x 55 mmVDE 3/8", Bit-dop, met vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven met minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen op het werkstuk. Met extra veiligheid dankzij gele isolatiekern, die bij eventuele beschadiging van de rode VDE buitenisolatielaag zichtbaar wordt. Individueel getest conform IEC 60900 bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.

Artikelnummers

Artikelnummer 3E127521
EAN 4013288210180
UBB 500713717568
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05004921001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.