text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Contactdoos 8767 B HF TX 40X107


8767 B HF TORX® Zyklop Bitdop met 3/8",-aandrijving, met vasthoudfunctie, TX 40 x 107 mmBitdop met 3/8", aandrijving en vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven met minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen op het werkstuk. Voorzien van ",Take it easy toolfinder", met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden va

Artikelnummer 8Q520286
Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 107
Diameter 17.5
Grootte (TX) 40
Klinglengte (mm) 81
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 107
Diameter 17.5
Grootte (TX) 40
Klinglengte (mm) 81
Aansluitmaat 3/8 inch
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 9.53
Merk Wera
Model 8767 B HF TORX
Type Zyklop Torx Bit Socket

Omschrijving

8767 B HF TORX® Zyklop Bitdop met 3/8",-aandrijving, met vasthoudfunctie, TX 40 x 107 mmBitdop met 3/8", aandrijving en vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven met minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen op het werkstuk. Voorzien van ",Take it easy toolfinder", met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Artikelnummers

Artikelnummer 8Q520286
EAN 4013288188922
UBB 500686649244
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05003069001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.