text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera contactdoos 8767 B HF TX 15X35


8767 B HF TORX® Zyklop Bitdop met 3/8",-aandrijving, met vasthoudfunctie, TX 15 x 35 mmBitdop met 3/8", aandrijving en vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven met minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen op het werkstuk. Voorzien van ",Take it easy toolfinder", met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van

Artikelnummer 6M272322
Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 35
Diameter 17.5
Grootte (TX) 15
Klinglengte (mm) 9
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 35
Diameter 17.5
Grootte (TX) 15
Klinglengte (mm) 9
Aansluitmaat 3/8 inch
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 9.53
Merk Wera
Model 8767 B HF TORX
Type Zyklop Torx Bit Socket

Omschrijving

8767 B HF TORX® Zyklop Bitdop met 3/8",-aandrijving, met vasthoudfunctie, TX 15 x 35 mmBitdop met 3/8", aandrijving en vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven met minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen op het werkstuk. Voorzien van ",Take it easy toolfinder", met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Artikelnummers

Artikelnummer 6M272322
EAN 4013288188830
UBB 500686647420
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05003060001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.