text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Contactdoos 8760 B VDE XZN 1,5XM 8X59,0


8760 B VDE XZN Zyklop Bitdop, geïsoleerd, met 3/8",-aandrijving, voor veeltand-schroeven, M 8 x 59 mmVDE 3/8", bit-dop met extra veiligheid dankzij gele isolatiekern, die bij eventuele beschadiging van de rode VDE buitenisolatielaag zichtbaar wordt. Individueel getest conform IEC 60900 bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000

Artikelnummer 8Z362001
Uitvoering Overig
Flexibel Nee
Sleutelwijdte (mm) 8
Totale lengte (mm) 59
Diameter 23
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Flexibel Nee
Sleutelwijdte (mm) 8
Totale lengte (mm) 59
Diameter 23
Lengte (mm) 59
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 13
Aansluitmaat 3/8 inch
Magnetisch Nee
Maat (mm) 8
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Materiaal greep Overig
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleuteldiepte (mm) 90
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Ja
Merk Wera
Model 8760 B
Type VDE XZN Zyklop Bit Socket

Omschrijving

8760 B VDE XZN Zyklop Bitdop, geïsoleerd, met 3/8",-aandrijving, voor veeltand-schroeven, M 8 x 59 mmVDE 3/8", bit-dop met extra veiligheid dankzij gele isolatiekern, die bij eventuele beschadiging van de rode VDE buitenisolatielaag zichtbaar wordt. Individueel getest conform IEC 60900 bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V. Voorzien van &apos,Take it easy&apos, Toolfinder met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Artikelnummers

Artikelnummer 8Z362001
EAN 4013288211453
UBB 500713718558
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05004940001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.