text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Contactdoos 8740 B HF 5/16X38,5


8740 B HF Binnenzeskant Zyklop Bitdop met 3/8",-aandrijving met vasthoudfunctie, 5/16", x 38.5 mmBitdop met 3/8", aandrijving en vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven met minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen op het werkstuk. Voorzien van ",Take it easy toolfinder", met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel

Artikelnummer 2C146420
Diameter 17.5
Lengte (mm) 38.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 12.5
Aansluitmaat 3/8 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 17.5
Lengte (mm) 38.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 12.5
Aansluitmaat 3/8 inch
Maat (mm) 7.94
Aansluitmaat (mm) 9.53
VDE getest Nee
Merk Wera
Model 8740 B HF
Type Zyklop Bit Socket

Omschrijving

8740 B HF Binnenzeskant Zyklop Bitdop met 3/8",-aandrijving met vasthoudfunctie, 5/16", x 38.5 mmBitdop met 3/8", aandrijving en vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven met minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen op het werkstuk. Voorzien van ",Take it easy toolfinder", met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Artikelnummers

Artikelnummer 2C146420
EAN 4013288193636
UBB 500686646018
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05003091001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.