text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Contactdoos 8740 A 7/64X28


8740 A Binnenzeskant Zyklop Bitdop met 1/4",-aandrijving, 7/64", x 28 mmBit-dop met 1/4", aandrijving. Voorzien van &apos,Take it easy&apos,-tool finder met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Artikelnummer 2F440165
Diameter 12.5
Lengte (mm) 28
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 11
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 12.5
Lengte (mm) 28
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 11
Aansluitmaat 1/4 inch
Maat (mm) 2.78
Aansluitmaat (mm) 6.35
VDE getest Nee
Merk Wera
Model 8740 A
Type Zyklop Bit Socket

Omschrijving

8740 A Binnenzeskant Zyklop Bitdop met 1/4",-aandrijving, 7/64", x 28 mmBit-dop met 1/4", aandrijving. Voorzien van &apos,Take it easy&apos,-tool finder met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Artikelnummers

Artikelnummer 2F440165
EAN 4013288189851
UBB 500686639260
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05003382001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.